※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STS-6510 スーパートムスパッタホース 十川産業 32272922 STS-6510 スーパートムスパッタホース 十川産業 32272922 STS-6510 スーパートムスパッタホース 十川産業 32272922

スーパートムスパッタホース

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 32272922 品番 STS-6510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

新配合特殊素材を使用することで、滑り性能が向上!引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。
より一層しなやかになり、作業時の取り回し性能が大幅に向上します。

長さ(m)20 仕様カプラ付 トラスコ品番411-4965 質量(kg)0.057/m 内径(Φmm)6.5 肉厚(mm)1.75 用途整備・板金・工具・建築用に最適です。 材質特殊TPE 使用温度範囲(℃)-5〜60 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)10 金具ツータッチカプラ 使用流体空気 特性耐スパッタ/耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
注意
※100mにはカプラは付属しません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:392

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32272913
2020-02-04
用途:
塗装作業時
有限会社 ナカジマ自動車鈑金工業 様

柔軟性に優れ、誤って踏んでしまっても、エアー切れなく使用でき、
低価格で購入でき助かりました。

対象商品:
32272931
2018-10-06
用途:
車両メンテナンス、細部の清掃

柔軟で絡みが少なく扱いやすい、ラインが入ってるのでねじれもすぐ分かり作業能率アップになります。

1人が参考にしています
対象商品:
32272947
2017-09-16
用途:
ホース交換時
建設業・工事業

丁度良い長さと材質がよく、現場でしっかり納まりました。

対象商品:
32272922
2014-07-30
用途:
自動車整備作業
HANGAR 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前から使用していますが、取り回しの良さ及び溶接の対スパッタ性には満足なのですが、若干膨らみが早いと感じます。
カプラがワンタッチでないのが残念です(ニットーナットカプラ200に交換してます)

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする