AW20-N02BE-CNZ AW Series(AW20-N02BE) SMC 32273002

AW Series(AW20-N02BE)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個流れ方向(-) 左→右排気方式(N) ノンリリーフタイプケース(C) ケースガード付注文コード32273002品番AW20-N02BE-CNZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,240
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85流れ方向(-) 左→右接続口径(02) 1/4取付方式(B) ブラケット付ボディサイズ20ねじの種類(N) NPT圧力スイッチ仕様(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気方式(N) ノンリリーフタイプドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°Fオートドレン仕様(-) オートドレンなしケース(C) ケースガード付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする