SMC
AW Series(AW20-N02CG)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
0.05~0.7
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32274488
品番
AW20-N02CG-1CZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,150
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02~0.2
流れ方向
(-) 左→右
接続口径
(02) 1/4
取付方式
(-) 取付オプションなし
ボディサイズ
20
ねじの種類
(N) NPT
圧力スイッチ仕様
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気方式
(-) リリーフタイプ
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
オートドレン仕様
(C) フロート式オートドレン(N.C.)
ケース
(C) ケースガード付
CADデータダウンロード