SMC
AW Series(AW20-N02E)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ケース
(C) ケースガード付
(-) ポリカーボネートケース
(6) ナイロンケース
(2) 金属ケース
(C) ケースガード付
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32275014
品番
AW20-N02E-1C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,050
ねじの種類
(N) NPT
排気方式
(-) リリーフタイプ
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02~0.2
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
流れ方向
(-) 左→右
ボディサイズ
20
接続口径
(02) 1/4
取付方式
(-) 取付オプションなし
圧力スイッチ仕様
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース
(C) ケースガード付
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32275014
AW20-N02E-1C
52773596
AW20-N02E-1C-B
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20
SMC
1個
¥
5,998
税込
¥
6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です