SMC
AW Series(AW20-N02E)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ケース
(C) ケースガード付
(-) ポリカーボネートケース
(6) ナイロンケース
(2) 金属ケース
(C) ケースガード付
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32275048
品番
AW20-N02E-CZ-B-X406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,660
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(N) NPT
圧力計
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.4
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
流れ方向
(-)左→右
ボディサイズ
20
仕様
(-X406) 0.4 MPa設定
機能
(-) 逆流機能なし
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
ケース
(C) ケースガード付
排気機構
(-) リリーフタイプ
CADデータダウンロード