曜日別特売
AW30-02BDE-78-40-B AW Series(AW30-02) SMC 32278426

AW Series(AW30-02)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/4設定圧力(MPa)0.05~0.85オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり注文コード32278426品番AW30-02BDE-78-40-B
参考基準価格(税別)¥14,520販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
管接続口径Rc1/4設定圧力(MPa)0.05~0.85ボディサイズ30ねじの種類Rcオートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする