AW30-F02-1R フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ  AW30-F SMC 32283292

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW30-F

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個オートドレン仕様(-) オートドレンなし注文コード32283292品番AW30-F02-1R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,850
設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.2流れ方向(R) 右→左接続口径(02) 1/4取付方式(-) 取付オプションなしボディサイズ30ねじの種類(F) G圧力スイッチ仕様(-) 圧力計なし排気方式(-) リリーフタイプドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(-) オートドレンなしケース(-) ポリカーボネートケース

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32283292AW30-F02-1R52774603AW30-F02-1R-BAW30-F02-1R フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30 SMC 52774603フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30SMC1個
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする