SMC
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW30-F
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
管接続口径
(03) 3/8
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
注文コード
32285243
品番
AW30-F03-1-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,440
この商品は
管接続口径・オートドレン仕様
など
196
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(03) 3/8
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02~0.2
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
流れ方向
(-) 左→右
取付
取付オプションなし
取付方式
取付オプションなし
ボディサイズ
30
ねじの種類
(F) G
排気方式
(-) リリーフタイプ
取付け方法
取付オプションなし
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
圧力計
(-) 圧力計なし
CADデータダウンロード