SMC
AW Series(AW30-F03D)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
管接続口径
G3/8
注文コード
32286695
品番
AW30-F03D-7R-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,400
この商品は
管接続口径
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
G3/8
ねじの種類
G
圧力計
圧力計なし
オートドレン仕様
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
ボディサイズ
30
排気機構
リリーフタイプ