曜日別特売
AW30-F03DG-1 AW Series(AW30-F03D) SMC 32286914

AW Series(AW30-F03D)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード32286914品番AW30-F03DG-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,800
ねじの種類(F) G排気方式(-) リリーフタイプオートドレン仕様(D) フロート式オートドレン(N.O.)流れ方向(-) 左→右ボディサイズ30接続口径(03) 3/8取付方式(-) 取付オプションなし圧力スイッチ仕様(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.2設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaケース(-) ポリカーボネートケース

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32286914AW30-F03DG-152775075AW30-F03DG-1-BAW30-F03DG-1 フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30 SMC 52775075フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする