曜日別特売
AW30-F03DE3H-ZA AW Series(AW30-F03D) SMC 32287203

AW Series(AW30-F03D)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード32287203品番AW30-F03DE3H-ZA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,700
ねじの種類(F) G排気方式(-) リリーフタイプオートドレン仕様(D) フロート式オートドレン(N.O.)流れ方向(-) 左→右ボディサイズ30接続口径(03) 3/8取付方式(H) セットナット付(パネルマウント用)圧力スイッチ仕様(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85設定圧力単位(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付ケース(-) ポリカーボネートケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする