SMC
AW Series(AW30-N03B)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
管接続口径
(03) 3/8
(03) 3/8
NPT3/8
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
0.02~0.2
0.05~0.85
圧力計
(-) 圧力計なし
(-) 圧力計なし
(-) 圧力計なし
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
圧力計なし
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
(-) オートドレンなし
オートドレンなし
全218種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32297256
品番
AW30-N03B-1Z-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,660
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(N) NPT
排気方式
(-) リリーフタイプ
圧力計
(-) 圧力計なし
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
流れ方向
(-) 左→右
ボディサイズ
30
取付
ブラケット付
取付方式
ブラケット付
ブラケット
(B) ブラケット付
取付け方法
ブラケット付
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02~0.2
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
ケース
(-) ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード