SMC
AW Series(AW30-N03B)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
管接続口径
(03) 3/8
NPT3/8
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
0.05~0.85
圧力計
(-) 圧力計なし
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
圧力計なし
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
(-) オートドレンなし
オートドレンなし
全218種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32297493
品番
AW30-N03B-2NZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,600
ねじの種類
(N) NPT
排気方式
(N) ノンリリーフタイプ
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
流れ方向
(-) 左→右
ボディサイズ
30
接続口径
(03) 3/8
取付方式
(B) ブラケット付
圧力スイッチ仕様
(-) 圧力計なし
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05~0.85
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
ケース
(2) 金属ケース
CADデータダウンロード