SMC
AW Series(AW30-N03G)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
管接続口径
NPT3/8
注文コード
32301194
品番
AW30-N03G-7Z-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,250
この商品は
管接続口径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
NPT3/8
ねじの種類
NPT
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
オートドレン仕様
オートドレンなし
ボディサイズ
30
排気機構
リリーフタイプ