曜日別特売
AW30-N03G-WZ AW Series(AW30-N03G) SMC 32301273

AW Series(AW30-N03G)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード32301273品番AW30-N03G-WZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,410
ねじの種類(N) NPT排気方式(-) リリーフタイプオートドレン仕様(-) オートドレンなし流れ方向(-) 左→右ボディサイズ30接続口径(03) 3/8取付方式(-) 取付オプションなし圧力スイッチ仕様(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ドレン排出口(W) ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°Fケース(-) ポリカーボネートケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする