曜日別特売
AW30-N03G-2RZ AW Series(AW30-N03G) SMC 32301334

AW Series(AW30-N03G)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
管接続口径
設定圧力(MPa)
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
内容量1個注文コード32301334品番AW30-N03G-2RZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800
ねじの種類(N) NPT排気方式(-) リリーフタイプオートドレン仕様(-) オートドレンなし流れ方向(R) 右→左ボディサイズ30接続口径(03) 3/8取付方式(-) 取付オプションなし圧力スイッチ仕様(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°Fケース(2) 金属ケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする