曜日別特売
AW40-02BCE-16R AW Series(AW40-02B) SMC 32302077

AW Series(AW40-02B)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
管接続口径
設定圧力(MPa)
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
圧力計なし
オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.)
オートドレンなし
(-) オートドレンなし
(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
内容量1個注文コード32302077品番AW40-02BCE-16R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,820
ねじの種類(-) Rc排気方式(-) リリーフタイプオートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.)流れ方向(R) 右→左ボディサイズ40接続口径(02) 1/4取付方式(B) ブラケット付圧力スイッチ仕様(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.2設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaケース(6) ナイロンケース

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32302077AW40-02BCE-16R52777455AW40-02BCE-16R-BAW40-02BCE-16R フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52777455フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする