管接続口径(03) 3/8ねじの種類(-) Rc排気方式(-) リリーフタイプ圧力計(-) 圧力計なし設定圧力(MPa)0.05~0.85オートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし流れ方向(-) 左→右ボディサイズ40取付取付オプションなし取付方式取付オプションなし機能逆流機能なし取付け方法取付オプションなしドレン排出口ドレンコック付設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaケース(6) ナイロンケース