SMC
AW Series(AW40-03C)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
32303845
品番
AW40-03CG-12R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,700
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
排気方式
(-) リリーフタイプ
オートドレン仕様
(C) フロート式オートドレン(N.C.)
流れ方向
(R) 右→左
ボディサイズ
40
接続口径
(03) 3/8
取付方式
(-) 取付オプションなし
圧力スイッチ仕様
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02~0.2
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース
(2) 金属ケース
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32303845
AW40-03CG-12R
52777823
AW40-03CG-12R-B
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40
SMC
1個
¥
15,980
税込
¥
17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です