AW40-06DH-A AW Series(AW40-06D) SMC 32309095

AW Series(AW40-06D)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード32309095品番AW40-06DH-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,240
管接続口径(06) 3/4設定圧力(MPa)0.05~0.7設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.7流れ方向(-) 左→右取付(H) セットナット付(パネルマウント用)取付方式セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ40ねじの種類(-) Rc排気方式(-) リリーフタイプ取付け方法セットナット付(パネルマウント用)ドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(D) フロート式オートドレン(N.O.)ケース(-) ポリカーボネートケース圧力計(-) 圧力計なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32309244
2021-07-30
用途: バッグフィルターのパルスエアー調整用
サービス業

信頼のSMC製であることと、本品はドレンケースが金属製であり、安心感があります。モノタロウではすべてとは言えませんが、多くの仕様を発注できることから便利に購入できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする