曜日別特売
AW40-06D-2-A AW Series(AW40-06D) SMC 32309147

AW Series(AW40-06D)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個管接続口径(06) 3/4注文コード32309147品番AW40-06D-2-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,950
管接続口径(06) 3/4設定圧力(MPa)0.05~0.7設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.7流れ方向(-) 左→右取付取付オプションなし取付方式取付オプションなしボディサイズ40ねじの種類(-) Rc排気方式(-) リリーフタイプ取付け方法取付オプションなしドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(D) フロート式オートドレン(N.O.)ケース(2) 金属ケース圧力計(-) 圧力計なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32309244
2021-07-30
用途: バッグフィルターのパルスエアー調整用
サービス業

信頼のSMC製であることと、本品はドレンケースが金属製であり、安心感があります。モノタロウではすべてとは言えませんが、多くの仕様を発注できることから便利に購入できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする