曜日別特売
AW40-06G-27-100-A AW Series(AW40-06G) SMC 32309628

AW Series(AW40-06G)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径Rc3/4設定圧力(MPa)0.05~0.7注文コード32309628品番AW40-06G-27-100-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,420
管接続口径Rc3/4ねじの種類Rc圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)設定圧力(MPa)0.05~0.7オートドレン仕様オートドレンなしボディサイズ40排気機構リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする