AW40-04-A-X465A AW Series(AW40-4) SMC 32310556

AW Series(AW40-4)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/2設定圧力(MPa)0.05~0.7注文コード32310556品番AW40-04-A-X465A
参考基準価格(税別)¥19,690販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
管接続口径Rc1/2設定圧力(MPa)0.05~0.7ボディサイズ40ねじの種類Rcオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする