SMC
AW Series(AW40-F04)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
G1/2
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
注文コード
32312367
品番
AW40-F04-7-40-B
参考基準価格(税別)
¥10,510
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・設定圧力
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
G1/2
ねじの種類
G
圧力計
圧力計なし
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
オートドレン仕様
オートドレンなし
ボディサイズ
40
排気機構
リリーフタイプ