曜日別特売
AW40-F04E-7-40-B AW Series(AW40-F04E) SMC 32314808

AW Series(AW40-F04E)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径G1/2注文コード32314808品番AW40-F04E-7-40-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,050
管接続口径G1/2ねじの種類G圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)設定圧力(MPa)0.05~0.85オートドレン仕様オートドレンなしボディサイズ40排気機構リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする