曜日別特売
AW40-F04H-1-B AW Series(AW40-F04H) SMC 32315316

AW Series(AW40-F04H)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード32315316品番AW40-F04H-1-B
参考基準価格(税別)¥10,510販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
管接続口径(04) 1/2設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.2設定圧力(MPa)0.02~0.2流れ方向(-) 左→右取付(H) セットナット付(パネルマウント用)取付方式セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ40ねじの種類(F) G機能逆流機能なし排気方式(-) リリーフタイプ取付け方法セットナット付(パネルマウント用)ドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(-) オートドレンなしケース(-) ポリカーボネートケース圧力計(-) 圧力計なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする