曜日別特売
AW40K-F04H-B AW Series(AW40K-F04) SMC 32321065

AW Series(AW40K-F04)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
圧力計(-) 圧力計なし
(-) 圧力計なし
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
(-) オートドレンなし
(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
排気方式リリーフタイプ
排気機構(-) リリーフタイプ
内容量1個注文コード32321065品番AW40K-F04H-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,510
管接続口径(04) 1/2設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向(-)左→右取付セットナット付(パネルマウント用)取付方式セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ40ねじの種類(F) G機能(K) 逆流機能付排気方式リリーフタイプ取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)ドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(-) オートドレンなしケース(-) ポリカーボネートケース圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする