SMC
AW Series(AW40-N03)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
NPT3/8
オートドレン仕様
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
注文コード
32325658
品番
AW40-N03D-7Z-2-A
参考基準価格(税別)
¥14,580
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・オートドレン仕様
など
155
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
NPT3/8
ねじの種類
NPT
圧力計
圧力計なし
設定圧力(MPa)
0.05~0.7
オートドレン仕様
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
ボディサイズ
40
排気機構
リリーフタイプ