曜日別特売
AW40-N04-1RZ AW Series(AW40-N04) SMC 32326507

AW Series(AW40-N04)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
管接続口径
設定圧力(MPa)
圧力計
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
内容量1個注文コード32326507品番AW40-N04-1RZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,550
ねじの種類(N) NPT排気方式(-) リリーフタイプオートドレン仕様(-) オートドレンなし流れ方向(R) 右→左ボディサイズ40接続口径(04) 1/2取付方式(-) 取付オプションなし圧力スイッチ仕様(-) 圧力計なしドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.2設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°Fケース(-) ポリカーボネートケース

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32326507AW40-N04-1RZ52781095AW40-N04-1RZ-BAW40-N04-1RZ フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52781095フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする