SMC
AW Series(AW40-N04)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
管接続口径
NPT1/2
NPT1/2
(04) 1/2
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
0.05~0.7
0.05~0.85
0.02~0.2
圧力計
圧力計なし
圧力計なし
(-) 圧力計なし
オートドレン仕様
オートドレンなし
オートドレンなし
(-) オートドレンなし
全61種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32326534
品番
AW40-N04-7Z-2-B
参考基準価格(税別)
¥10,510
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
管接続口径
NPT1/2
ねじの種類
NPT
圧力計
圧力計なし
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
オートドレン仕様
オートドレンなし
ボディサイズ
40
排気機構
リリーフタイプ