SMC
AW Series(AW40-N04)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
管接続口径
NPT1/2
(04) 1/2
設定圧力(MPa)
0.05~0.7
0.05~0.85
0.02~0.2
圧力計
圧力計なし
(-) 圧力計なし
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
オートドレンなし
(-) オートドレンなし
全61種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32326577
品番
AW40-N04-1R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,550
ねじの種類
(N) NPT
排気方式
(-) リリーフタイプ
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
流れ方向
(R) 右→左
ボディサイズ
40
接続口径
(04) 1/2
取付方式
(-) 取付オプションなし
圧力スイッチ仕様
(-) 圧力計なし
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02~0.2
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース
(-) ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード