曜日別特売
AW40-N04-1-A AW Series(AW40-N04) SMC 32326595

AW Series(AW40-N04)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
管接続口径(04) 1/2
設定圧力(MPa)0.02~0.2
圧力計(-) 圧力計なし
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
内容量1個注文コード32326595品番AW40-N04-1-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,510
管接続口径(04) 1/2ねじの種類(N) NPT排気方式(-) リリーフタイプ圧力計(-) 圧力計なし設定圧力(MPa)0.02~0.2オートドレン仕様(-) オートドレンなし流れ方向(-) 左→右ボディサイズ40取付取付オプションなし取付方式取付オプションなし取付け方法取付オプションなしドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.2設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaケース(-) ポリカーボネートケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする