SMC
AW Series(AW40-N04)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
管接続口径
NPT1/2
(04) 1/2
設定圧力(MPa)
0.05~0.7
0.05~0.85
0.02~0.2
圧力計
圧力計なし
(-) 圧力計なし
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
オートドレンなし
(-) オートドレンなし
全61種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32326717
品番
AW40-N04-1WZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,710
ねじの種類
(N) NPT
排気方式
(-) リリーフタイプ
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
流れ方向
(-) 左→右
ボディサイズ
40
接続口径
(04) 1/2
取付方式
(-) 取付オプションなし
圧力スイッチ仕様
(-) 圧力計なし
ドレン排出口
(W) ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02~0.2
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
ケース
(-) ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32326717
AW40-N04-1WZ
52781104
AW40-N04-1WZ-B
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40
SMC
1個
¥
9,698
税込
¥
10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です