SMC
AW Series(AW40-N04)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
管接続口径
(04) 1/2
NPT1/2
(04) 1/2
設定圧力(MPa)
0.05~0.7
0.05~0.7
0.05~0.85
0.02~0.2
圧力計
(-) 圧力計なし
圧力計なし
(-) 圧力計なし
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
オートドレンなし
(-) オートドレンなし
全61種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32326814
品番
AW40-N04-6Z-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,110
管接続口径
(04) 1/2
ねじの種類
(N) NPT
排気方式
(-) リリーフタイプ
圧力計
(-) 圧力計なし
設定圧力(MPa)
0.05~0.7
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
流れ方向
(-) 左→右
ボディサイズ
40
取付
取付オプションなし
取付方式
取付オプションなし
取付け方法
取付オプションなし
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05~0.7
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
ケース
(6) ナイロンケース
CADデータダウンロード