SMC
AW Series(AW40-N04B)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
管接続口径
NPT1/2
(04) 1/2
NPT1/2
設定圧力(MPa)
0.05~0.7
0.02~0.2
0.05~0.7
0.05~0.85
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
(-) 圧力計なし
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
オートドレン仕様
オートドレンなし
(-) オートドレンなし
オートドレンなし
全215種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32327794
品番
AW40-N04BG-27-40-A
参考基準価格(税別)
¥13,010
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
管接続口径
NPT1/2
ねじの種類
NPT
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力(MPa)
0.05~0.7
オートドレン仕様
オートドレンなし
ボディサイズ
40
排気機構
リリーフタイプ