曜日別特売
AW60-N06B-B AW Series(AW60-N06B) SMC 32342144

AW Series(AW60-N06B)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
圧力計(-) 圧力計なし
(-) 圧力計なし
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
内容量1個注文コード32342144品番AW60-N06B-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,380
管接続口径(06) 3/4設定圧力(MPa)0.05~0.85設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85流れ方向(-) 左→右取付方式ブラケット付取付ブラケット付ボディサイズ60ねじの種類(N) NPTブラケット(B) ブラケット付機能逆流機能なし排気方式(-) リリーフタイプ取付け方法ブラケット付ドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(-) オートドレンなしケース(-) ポリカーボネートケース圧力計(-) 圧力計なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする