SMC
AW Series(AW60-N06B)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
圧力計
(-) 圧力計なし
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32342205
品番
AW60-N06BG-1Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,200
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02~0.2
流れ方向
(-) 左→右
取付方式
(B) ブラケット付
接続口径
(06) 3/4
ボディサイズ
60
ねじの種類
(N) NPT
圧力スイッチ仕様
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気方式
(-) リリーフタイプ
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード