※6-M18-3-AWM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
ミストセパレータレギュレータ AWMシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32355225
品番
AWM20-02BC-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,840
この商品は
247
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(02) 1/4
取付
ブラケット付
取付方式
ブラケット付
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(B) ブラケット付
設定圧力(MPa)
0.1〜0.2
排気方式
(-) リリーフタイプ
取付け方法
ブラケット付
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.1〜0.2
流れ方向
(-) 左→右
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(C) フロート式オートドレン(N.C.)
ケース
(-) ポリカーボネートケース
圧力計
(-) 圧力計なし
CADデータダウンロード