曜日別特売
C3LL-8-A ケースアセンブリ SMC 32366933

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケースアセンブリ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード32366933品番C3LL-8-A
参考基準価格(税別)¥3,490販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様レベルゲージ付型式AL30-Aルブリケータ油排出口ドレンコックなし材質(ケース)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする