※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
C85 Series(C85F)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
32376374
品番
C85F25-260-XC6B
参考基準価格(税別)
¥12,540
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストローク調整範囲・チューブ内径
など
245
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク調整範囲(mm)
260
作動方式
複動
クッション
(-) ラバークッション(標準)
ロッド
(-) 片ロッド