C85KN16-70 C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(C85K) SMC 32377318

※2-3-M14-2-ISOシリンダ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(C85K)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード32377318品番C85KN16-70
参考基準価格(税別)¥4,570販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)70作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)ロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする