曜日別特売
C96SDB125-270 C96 Series(C96SDB125) SMC 32439252

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C96 Series(C96SDB125)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵注文コード32439252品番C96SDB125-270
参考基準価格(税別)¥41,860販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
チューブ内径(Φmm)125ストローク(mm)270作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする