曜日別特売
C96SDD40-100C C96 Series(C96SDD40) SMC 32454923

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C96 Series(C96SDD40)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100注文コード32454923品番C96SDD40-100C
参考基準価格(税別)¥13,370販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする