曜日別特売
C96SDD40-250-XC68 C96 Series(C96SDD40) SMC 32454984

C96 Series(C96SDD40)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)250注文コード32454984品番C96SDD40-250-XC68
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,950
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)250磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする