SG Wonder zone
SG Wonder zoneの プランター・鉢
SG Wonder zoneの 鉢・プランター・ポット
SG Wonder zoneの 鉢・ポット
巾広バンブーダ鉢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(号)
4
注文コード
32475775
品番
203-40D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥320
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
外寸法(Φ×Hmm)
155X140
内寸法(Φ×Hmm)
140×130
サイズ(号)
4
種類
ダ鉢