SG Wonder zone
SG Wonder zoneの プランター・鉢
SG Wonder zoneの 鉢・プランター・ポット
SG Wonder zoneの 鉢・ポット
ホワイトバンブーダ鉢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32475958
品番
266-50D
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
5
種類
ダ鉢
外寸法(Φ×Hmm)
180×170
内寸法(Φ×Hmm)
170×160