SG Wonder zone
SG Wonder zoneの プランター・鉢
SG Wonder zoneの 鉢・プランター・ポット
SG Wonder zoneの 鉢・ポット
PEグラス巻きケンガイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(号)
10
色
ナチュラル
注文コード
32476274
品番
551-10KN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
サイズ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
ナチュラル
サイズ(号)
10
外寸法(Φ×Hmm)
390×370
内寸法(Φ×Hmm)
360×360
種類
ケンガイ