NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
NACHI(不二越)の 鋸刃
NACHI(不二越)の ハンドソー
バイメタル ハンドソーPM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
刃数
24
注文コード
32486212
品番
BH25024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,250
この商品は
刃数
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
刃部に高級ハイスを使用し、高能率な切断に最適です。
厚さ(mm)
0.64
材質
コバルトハイス(高速度鋼)PM
全長(mm)
250
幅(mm)
12
刃数
24