※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HS-2.4S 一般工事排水用水中ポンプ HS型 鶴見製作所 32486361 HS-2.4S 一般工事排水用水中ポンプ HS型 鶴見製作所 32486361

一般工事排水用水中ポンプ HS型

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)単相100 吐出口径(Φmm)50 周波数(Hz)60 注文コード32486361 品番HS-2.4S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,500
この商品は電圧・吐出口径・周波数など12種類から選べます 他の種類を見る

異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応できるスパイラルケーシングの普及タイプです。アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、また摩耗しても性能低下が少ない特性となりました。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えます。

用途
一般土木・建築工事の排水
雨水・湧水・溜り水の排水
地下室・各種ピットなどの排水
一般揚水・排水用
付属品
キャブタイヤケーブル×1本(2P/3Pプラグつき)
ホースカップリング×1個
ホースバンド×1個(サクションホースには別途専用のホースバンドをお使いください)
吐出口径(Φmm)50 出力(kW)0.4 電圧(V)単相100 周波数(Hz)60 揚程(m)8 吐出量(L/min)100 タイプ非自動形 使用液一般工事排水 質量(kg)11.3 寸法H(mm)328 同期速度(min-1)3600 ケーブル長(m)5 寸法A(mm)241 寸法D(Φmm)184 適合ケーブル外径(Φmm)10.1 異物通過径(Φmm)7 材質(ケーブル)VCT 運転水位(mm)90
注意
※HS2.4S ストレーナSPC仕様は、ストレーナがSPCに変更になっている製品です。
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。
※飲料水には使用しないでください。

商品説明動画

コンパクトながら大流量!ツルミ水中ハイスピンポンプ HS3.75SL型
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32486361 HS-2.4S 10422307 HS-2.4S 一般工事排水用水中ポンプ HS型 鶴見製作所 一般工事排水用水中ポンプ HS型 鶴見製作所 1台 36,980 税込40,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10075685
2021-11-17
用途:
池の掃除
卸売・小売業

以前使っていたものよりパワーがあってよかったです。

対象商品:
10075685
2018-09-22
用途:
土木作業時の排水
建設業・工事業

意外と軽く、低水位でも排水できるので重宝してます。

対象商品:
10075685
2017-04-04
用途:
人孔内水替え
株式会社木下工務所 様

もう少し下まで排水したい
あとサイクルが違えばどうなるか心配です
今は50サイクルですが
会社の所在地は60サイクルです

対象商品:
10422307
2016-04-08
用途:
水道工事
水道屋nozaki 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

写真と違う製品が来て、がっかり。吸い上げ口の金属部分がゴム製に代わっていた。写真の製品はメーカーでは製造していないのか?

MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけしております。
メーカーに確認したところ、金属製ものは生産終了しており、現在はプラスチック製のみの販売になるとのことです。画像につきましては、急ぎ変更致します。何卒宜しくお願い致します。

対象商品:
10422307
2016-01-30
用途:
掘削工事
株式会社T.P.C 様

いつも使用しているので
大変丈夫でいいと思います

対象商品:
10075685
2015-03-03
用途:
融雪槽の排水
株式会社北海技研工業 様

使用して間もないが、今のところ良好

対象商品:
10075685
2012-07-02
用途:
現場での湧き水処理
建設業・工事業

砂が詰まるとモーターがすぐに止まり使用不能になる。最悪

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする