設定情報
販売価格(税別)¥5,513~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ノーブランド

【オーダー】ペット(PET) 透明

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】ペット(PET) 透明 (1件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ


【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら

注文コード32499985 透明 長さL(mm)100~1000 加工鋸加工、全周糸面取り 厚さT(mm)2、3、5、10 比重1.27 線膨張係数7.5×10-5/K 幅W(mm)100~1000 吸水率(%)0.1 体積抵抗率(Ω・m)1013以上 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※厚物25mm~100mmにつきましては、切断面が斜めにカットされる場合がございます。
※上記の物性値は一例であり参考値として使用下さい。
◆糸面取りとは
目に見るか見えないかの小さな面取りを「糸面取り」と言います。
※糸面取り公差:およそ0.2mm~0.3mmとなります。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
32499985
2021-11-03
用途:
キャビネット(小物入れ)の引出しの仕切り板として加工(カット)して使用した
社会福祉法人とちぎYMCA福祉会 様 (医療・福祉・介護関連業)

オーダー通りのサイズだったので、少し加工(カット)しただけで、ジャストサイズで使えた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2547:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
シェアする